Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením 22

Č. pol.: 575096 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ⌀ tŕňa 22 mm
    Závit M M10
    ⌀ hlavy 32 mm
    Hrúbka hlavy K 8,5 mm
    Rozmer cez steny 6 mm
    odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
    Druh produktu Uťahovacia skrutka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 575096 22
    EAN/GTIN 4062406057060
    Číslo výrobcu 575096 22

    Popis

    Prevedenie:

    Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. S otvormi na chladiaci prostriedok.

    Použitie:

    Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. Dbajte na krútiaci moment.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka