Tanierová kefa s keramickými zrnami (CER) 80

Č. pol.: 575035 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 80
⌀ kefy D1 119 mm
⌀ taniera D2 125 mm
Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Stupeň jemnosti hrubý
Hrúbka štetín 1,2 mm
⌀ pracovnej plochy 119 mm
⌀ otvoru d1 27 s drážkou mm
Dĺžka orezania H1 38 mm
odporúčané otáčky 1 100 min-1 - 1 400 min-1
maximálne otáčky 3 000 min-1
Posuv 3 500 mm/min - 6 500 mm/min
Dodanie 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Druh produktu Tanierová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575035 80
EAN/GTIN 4045197892768
Číslo výrobcu 575035 80

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).
Okružné kefy s veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie) pevne zaliatych v plastovom tanieri. Vysoká stabilita tvaru vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.
Nylonové štetiny s podielom keramických zŕn. Agresívny brúsny účinok.

Výhoda:

  • Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.
  • Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.
  • Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.
  • Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.
  • Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.

Použitie:

Na obrábacích centrách CNC a pri použití robotov, najmä pri mokrom brúsení s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné odihlovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie po frézovaní, finálna povrchová úprava napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Poznámka:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.