{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zrnitosť | 120 | |
⌀ kefy D1 | 119 mm | |
⌀ taniera D2 | 125 mm | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Hrúbka štetín | 1,1 mm | |
⌀ pracovnej plochy | 119 mm | |
⌀ otvoru d1 | 27 s drážkou mm | |
Dĺžka orezania H1 | 38 mm | |
odporúčané otáčky | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Posuv | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Dodanie | 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm | |
Druh produktu | Tanierová kefa |
Číslo položky | 575035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197892775 | |
Číslo výrobcu | 575035 120 |