Miniaturní hrncový kartáč Oceľový drôt 0,10 mm 18

Č. pol.: 574920 18
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Čistenie, odihlenie
⌀ kefy D1 18 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Dĺžka orezania H1 6 mm
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574920 18
EAN/GTIN 4017359289228
Číslo výrobcu 430223

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka