Miniaturní hrncový kartáč Oceľový drôt 0,10 mm 15

Č. pol.: 574920 15
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
648 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Čistenie, odihlenie
⌀ kefy D1 15 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Dĺžka orezania H1 5 mm
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574920 15
EAN/GTIN 4017359289211
Číslo výrobcu 430222

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.