{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | NOVOFLEX-B | |
Materiál na skladovanie | Karbid kremíka | |
Abrazívne skratky | SiC | |
Zrno | 120 | |
Kefa⌀ D1 | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6,5 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 70 mm | |
Vhodné pre vŕtanie⌀ | 48,1 mm - 51 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Typ výrobku | Vnútorná kefa |
Číslo položky | 574490 51 | |
EAN/GTIN | 4013349528261 | |
Číslo výrobcu | 9818036354 |