{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NOVOFLEX-B | |
Upchávkový materiál | Karbid kremíka | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 120 | |
⌀ kefy D1 | 28 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 70 mm | |
vhodné pre ⌀ otvora | 23 mm - 25,4 mm | |
odporúčané otáčky | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Druh produktu | Vnútorná kefa |
Číslo položky | 574490 25 | |
EAN/GTIN | 4013349528186 | |
Číslo výrobcu | 9818036328 |