{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 60 mm | |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | |
Šírka orezania L1 | 15 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 17 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574250 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359012505 | |
Číslo výrobcu | 416343 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm 60X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
16,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
9,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 15 | 15 |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Drôt INOX |
Hrúbka štetín | 0,2 | 0,2 |
maximálne otáčky | 15 000 | 15 000 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |