{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 30 mm | |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574250 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359007075 | |
Číslo výrobcu | 413342 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm 30X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
870 kus/y s okamžitým dodaním
5,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 6 | 6 |
Dĺžka orezania H1 | 6 | 6 |
Hrúbka štetín | 0,2 | 0,2 |
maximálne otáčky | 20 000 | 20 000 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |