{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 60 mm | |
Pevnosť štetín | 0,3 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 15 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 17 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Vrkoč | zvlnené | |
Maximálna rýchlosť | 15 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574000 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007143 | |
Číslo výrobcu | 416163 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 60X15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
8,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka zaťaženia L1 | 15 mm | 15 mm |
Dĺžka zaťaženia H1 | 17 mm | 17 mm |
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
Pevnosť štetín | 0,3 mm | 0,3 mm |
Kefa⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Typ výrobku | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm |