{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 30 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574000 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359008720 | |
Číslo výrobcu | 413162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 30X6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
6,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním
4,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | 6 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 30 mm | 30 mm |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |