Bristle-Brush typ C ⌀ 76 mm ⌀ stopky 6 mm 80

Č. pol.: 573550 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
⌀ kefy D1 76 mm
Šírka kefy 10 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Označenie výrobcu BB-ZS
Farba žltá
maximálne otáčky 10 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573550 80
EAN/GTIN 54046719316354
Číslo výrobcu 7000078176

Popis

Prevedenie:

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
Upínací tŕň (⌀ stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.
S ohnutými štetinami (typ C) na opracovanie profilovaných povrchov.

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.
Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.
Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.