Bristle-Brush typ C ⌀ 76 mm ⌀ stopky 6 mm 220

Č. pol.: 573550 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 220
    ⌀ kefy D1 76 mm
    Šírka kefy 10 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Označenie výrobcu BB-ZS
    Farba cervená
    maximálne otáčky 10 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 573550 220
    EAN/GTIN 54046719316378
    Číslo výrobcu 7000078178

    Popis

    Prevedenie:

    Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
    Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
    Upínací tŕň (⌀ stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.
    S ohnutými štetinami (typ C) na opracovanie profilovaných povrchov.

    Použitie:

    Dodržiavajte smer otáčania.
    Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.
    Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka