{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 80 | |
Kefa⌀ D1 | 25 mm | |
Šírka kefy | 1,6 mm - 10 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Názov výrobcu | RB-ZB | |
Farba | žltá | |
Maximálna rýchlosť | 35 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 573545 80 | |
EAN/GTIN | 30048011276121 | |
Číslo výrobcu | 7000000762 |