{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 120 | |
⌀ kefy D1 | 25 mm | |
Šírka kefy | 1,6 mm - 10 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Označenie výrobcu | RB-ZB | |
Farba | biela | |
maximálne otáčky | 35 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 573545 120 | |
EAN/GTIN | 30048011276138 | |
Číslo výrobcu | 7000000763 |