Úzka okrúhla kefa rovná, drôt INOX 0,50 mm, ⌀ kefy D1× ⌀ vývrtu d1: 125X22mm

Č. pol.: 571410 125X22
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1× ⌀ vývrtu d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ kefy D1 125 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Hrúbka štetín 0,5 mm
Šírka orezania L1 6 mm
Dĺžka orezania H1 26 mm
Počet pletencov 40
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 571410 125X22
EAN/GTIN 4017359154229
Číslo výrobcu 47380140

Popis

Prevedenie:

Hladký drôt INOX 0,50 mm, úzka konštrukcia, spletaný a pevne zalisovaný do oceľového telesa. Dlhá životnosť a pokojný chod.

Použitie:

Špeciálne určená na opracovanie U a V zvarov, ktoré sa často používajú na potrubných spojoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka