{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 22 mm | |
Počet pletencov | 32 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571410 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359157725 | |
Číslo výrobcu | 47280132 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Úzka okrúhla kefa rovná, drôt INOX 0,50 mm 115X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
37,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
21,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 32 | 20 |
Šírka orezania L1 | 6 mm | 14 mm |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Drôt INOX |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ kefy D1 | 115 mm | 115 mm |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 12 500 min-1 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |