{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 200 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 41 mm | |
Zapletanie | spletané doľava | |
Počet pletencov | 36 | |
maximálne otáčky | 9 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571200 200X22 | |
EAN/GTIN | 4017359013779 | |
Číslo výrobcu | 476211 |