{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
Zapletanie | spletané doľava | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571200 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359016664 | |
Číslo výrobcu | 472217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa Oceľový drôt 0,50 mm 115XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
19,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 119 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 20 | 20 |
Dĺžka orezania H1 | 24 | 24 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
Hrúbka štetín | 0,5 | 0,5 |
⌀ kefy D1 | 115 | 115 |
maximálne otáčky | 12 500 | 12 500 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |