{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 58 mm | |
Hrúbka štetín | 0,35 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 50 mm | |
Pohonný stroj | Stolový odihlovací stroj | |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570510 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359248423 | |
Číslo výrobcu | 377089 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa na odihlovanie Drôt INOX 0,35 mm 250X60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
317,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
103,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 50 | 50 |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Oceľový drôt |
Hrúbka štetín | 0,35 | 0,35 |
⌀ kefy D1 | 250 | 250 |
Šírka kefy | 58 | 58 |
maximálne otáčky | 3 600 | 3 600 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |