Okrúhla kefa na odihlovanie Oceľový drôt 0,35 mm 250X60

Č. pol.: 570505 250X60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 250 mm
    Šírka kefy 58 mm
    Hrúbka štetín 0,35 mm
    Dĺžka orezania H1 50 mm
    Pohonný stroj Stolový odihlovací stroj
    maximálne otáčky 3 600 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 570505 250X60
    EAN/GTIN 4067263906551
    Číslo výrobcu 570505 250X60

    Popis

    Prevedenie:

    Upínací otvor s priemerom 50,8 mm s dvojitou klinovou drážkou 13×7. Iné otvory k dispozícii.
    Vysoko pevný vlnitý oceľový drôt.

    Použitie:

    Pre všetky bežné stolové stroje pre odihľovacie práce. Vďaka špeciálnemu drôtu najmä dlhá životnosť.
    Ideálny na hospodárne odihlovanie plochého železa, profilov, rúr, armatúr, plastových dielov a pod.
    Klinová drážka 13,5 × 7,6.

    Poznámka:

    Na obrobok pôsobia iba osadené hroty. Prílišný prítlak nezlepší výsledok, ale zvýši potrebný výkon pohonu a zníži životnosť kefy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka