{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 58 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 50 mm | |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570490 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359039038 | |
Číslo výrobcu | 377051 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa na odihlovanie Oceľový drôt 0,20 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 250X60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
208,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
103,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ kefy D1 | 250 mm | 250 mm |
Šírka kefy | 58 mm | 58 mm |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Brosse circulaire |