RNGN 120400T IW7 Oboustranné, negativní, kruhové keramické destičky pro obrábění litiny, slitin na bázi niklu a kalené oceli

Č. pol.: 5700718
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700718
EAN/GTIN 7291075097726
Číslo výrobcu 5700718
Číslo L L24280 182

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, průměr vkružku (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka