FRN D153A200-5-.75-12 Čelní fréza pro klínově upnuté oboustranné kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3383052
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3383052
EAN/GTIN 7291075426816
Číslo výrobcu 3383052
Číslo L L23980 1893

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1-3/4″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RNGN 1207
  • Celková délka (OAL): 1.57″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.