RNGN 120700E-CH IS25 Oboustranné, negativní, kruhové keramické destičky pro obrábění litiny, slitin na bázi niklu a kalené oceli

Č. pol.: 6182043
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCAR CERAMIC LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6182043
    EAN/GTIN 7291075097931
    Číslo výrobcu 6182043
    Číslo L L24280 103

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač N, průměr vkružku (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,94 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek N
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka