CNGA 120412T IN23 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 80° keramická destička pro obrábění litiny a kalené oceli

Č. pol.: 5700419
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5700419
EAN/GTIN 7291075040197
Číslo výrobcu 5700419
Číslo L L24280 123

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka