HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Vyměnitelné břitové destičky s vysoce pozitivním, leštěným čelem pro obrábění hliníku.

Č. pol.: 5694633
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5694633
EAN/GTIN 7291075174625
Číslo výrobcu 5694633
Číslo L L23910 467

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,49 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.49 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka