HP ADCR 190604PDFR-P IC28 Břitové destičky s řeznou hranou 19 mm pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5604318
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604318
EAN/GTIN 7291075212082
Číslo výrobcu 5604318
Číslo L L23910 758

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 19,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka