Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® ACE 600

Č. pol.: 567804 600

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,57 € / ks
  • Od 50 ks
    1,31 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 933 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ABRANET® ACE
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 600
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567804 600
EAN/GTIN 6416868220254
Číslo výrobcu AC24105061

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.
ABRANET® ACE s optimalizovanou brúsnou sieťkou a keramickým zrnom (CER) ponúka vynikajúci brúsny výkon a dlhšiu životnosť.

Výhoda:

  • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
  • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
  • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
  • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

Použitie:

Ideálny na použitie pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. laky s UV ochranou, základné nátery, tvrdé drevo, vhodný aj na oceľové materiály.