Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® ACE 180

Č. pol.: 567804 180

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,63 € / ks
  • Od 50 ks
    1,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 090 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ABRANET® ACE
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 180
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 150 mm
    Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
    maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
    Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567804 180
    EAN/GTIN 6416868220018
    Číslo výrobcu AC24105018

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.
    ABRANET® ACE s optimalizovanou brúsnou sieťkou a keramickým zrnom (CER) ponúka vynikajúci brúsny výkon a dlhšiu životnosť.

    Výhoda:

    • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
    • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
    • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
    • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

    Použitie:

    Ideálny na použitie pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. laky s UV ochranou, základné nátery, tvrdé drevo, vhodný aj na oceľové materiály.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka