Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A), ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 567705 40
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,58 € / 1 ks
  • Od 50 ks
    0,49 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 115 mm
Označenie výrobcu 540 FK
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567705 40
Kopírovať
EAN/GTIN 4002748776830
Kopírovať
Číslo výrobcu 177683
Kopírovať
Výrobca Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 67 HRC
Použitie/[m/min]
 
INOX
Použitie/[m/min]
 
Ti
Použitie/[m/min]
 
GG(G)
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 
Nátery
Použitie/[m/min]
 
Uni
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom. Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundovému zrnu (A).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka