Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (ZA) 40

Č. pol.: 567625 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,20 € / ks
  • Od 50 ks
    1,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 217 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Označenie výrobcu 341XK
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567625 40
EAN/GTIN 4002748756559
Číslo výrobcu 175655

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne robustné brúsne kotúče so suchým zipsom 341XK na zosilnenom, proti pretrhnutiu odolnom nosiči z bavlnenej tkaniny. Novo vyvinutý spojovací systém so zirkónovým korundom (ZA).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Všestranne použiteľné pri hrubom i jemnom brúsení kovov.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.