Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (CER), ⌀ 150 mm, Zrnitosť: 60

Č. pol.: 567512 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,18 € / ks
  • Od 50 ks
    1,82 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
683 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567512 60
EAN/GTIN 4018875483084
Číslo výrobcu 748308

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.
Brúsne kotúče na suchý zips XK870K s robustnou polyesterovou tkaninou. Samoostriace keramické zrno s aktívnou dodatočnou brúsnou vrstvou (TOP Size) zaisťuje agresívny a chladný brús.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.