{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 115 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
Druh produktu | Oporný tanier |
Číslo položky | 566965 115 | |
EAN/GTIN | 5010027826946 | |
Číslo výrobcu | 7000061390 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14, Vonkajší ⌀: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
23,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
16,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 006 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Závit | M14 | M14 | ||
Stupeň tvrdosti | stredný | mäkká | ||
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | ||
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Druh produktu | Oporný tanier | Oporný tanier | Oporný tanier | Oporný tanier |