{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 280 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Prevedenie | A very fine | |
Farba | modrá | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsne rúno |
Číslo položky | 566912 280 | |
EAN/GTIN | 4062406297794 | |
Číslo výrobcu | 566912 280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rúnový kotúč so suchým zipsom, ⌀ 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 017 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | A very fine | A very fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | modrá | modrá |
Stupeň jemnosti | jemná | jemná |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm |
Druh produktu | Brúsne rúno | Brúsne rúno |