{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 100 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Prevedenie | A coarse | |
Farba | hnedá | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsne rúno |
Číslo položky | 566912 100 | |
EAN/GTIN | 4062406297770 | |
Číslo výrobcu | 566912 100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rúnový kotúč so suchým zipsom, ⌀ 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 376 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 442 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
6,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | A coarse | A coarse | A coarse |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | hrubý | hrubý | hrubý |
Porovnanie zrnitosti | 100 | 100 | 100 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s | 50 m/s |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A | A |