FFQ4 SOMT 120516T IC808 Jednostranné čtyřhranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 5668936
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668936
EAN/GTIN 7291075364262
Číslo výrobcu 5668936
Číslo L L23970 67

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka řezu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka