Popis:
Frézy pro čelní frézování s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 78 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 9 Stupne