SD D32-M1.50-NO6-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Č. pol.: 5668656
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-GEAR
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668656
EAN/GTIN 7291075391107
Číslo výrobcu 5668656
Číslo L L24060 314

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm

Z tej istej série "T-GEAR" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka