SD D32-M1.25-NO4-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Č. pol.: 5668654
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria T-GEAR
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668654
EAN/GTIN 7291075391084
Číslo výrobcu 5668654
Číslo L L24060 316

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm

Z tej istej série "T-GEAR" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka