H690 TNKX 1606PNTR-CS IC830 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Č. pol.: 5667850
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELIDO 690
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667850
EAN/GTIN 7291075314441
Číslo výrobcu 5667850
Číslo L L23910 146

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 690" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka