Popis:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 100 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 100 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne