SD D1.50-H156D-SP13 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5667799
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667799
EAN/GTIN 7291075312430
Číslo výrobcu 5667799
Číslo L L24060 130

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,512″, Hloubka řezu maximální (CDX) 0,472″, Průměr řezu (DC) 1,488″, Počet flétny (NOF) 10, Celková délka (OAL) 0,287″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.512″
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.472″
  • Prumer rezu (DC): 1.488″
  • Šírka rezu (CW): 0.156″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.295″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Celková délka (OAL): 0.287″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka