SD D32-4.0-R0.4-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5606682
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria T-SLOT
    Druh produktu Drážkovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5606682
    EAN/GTIN 7291075312065
    Číslo výrobcu 5606682
    Číslo L L24060 64

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezných hran (DC) 31,7 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 8
    • Celková délka (OAL) 8 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka