{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Stupeň tvrdosti | tvrdá | |
Stupeň jemnosti | veľmi hrubý | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno |
Číslo položky | 566750 115 | |
EAN/GTIN | 4045197566102 | |
Číslo výrobcu | 566750 115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kotúč na hrubé čistenie (SiC), ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 289 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skratka pre brúsivo | SiC | SiC | A |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno | Hrubé čistiace rúno | Hrubé čistiace rúno |