Kotúč na hrubé čistenie (SiC), ⌀ kotúčov: 115mm

Č. pol.: 566700 115
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,44 € / ks
  • Od 10 ks
    10,37 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň tvrdosti stredné − tvrdé
Stupeň jemnosti veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
odporúčané otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566700 115
EAN/GTIN 4045197679703
Číslo výrobcu 566700 115
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom.
Veľmi hrubá štruktúra rúna, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách.
Stredne tvrdé vyhotovenie rúna s veľmi agresívnou brúsnou vlastnosťou, vysokou životnosťou a rovnomernou povrchovou finálnou úpravou. Univerzálne pre všetky práce na hrubé čistenie, aj pri ťažkom nasadení, ako napr. odstránenie tvrdých okovín.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.
S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.

Poznámka:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka