BLR D200-QCS IC808 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Č. pol.: 5667081
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5667081
    EAN/GTIN 7291075347265
    Číslo výrobcu 5667081
    Číslo L L23970 36

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 10 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.4 mm
    • Šírka vložky (W1) 7.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka