BLP D20-M08 Tříbřitá 240° kulová stopková fréza se závitovou úpravou FLEXFIT

Č. pol.: 3106895
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106895
EAN/GTIN 7291075347456
Číslo výrobcu 3106895
Číslo L L23980 947

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 16 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D200-MFW
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka