BLR D200-QCS IC330 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Č. pol.: 5666988
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5666988
EAN/GTIN 7291075347210
Číslo výrobcu 5666988
Číslo L L23970 60

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka