H600 WXCU 070515T IC808 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Č. pol.: 5666930
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5666930
EAN/GTIN 7291075237078
Číslo výrobcu 5666930
Číslo L L23970 46

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 7,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.37 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.68 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.